33-BA480  M10-55 SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証 由良産商 78090026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

33-BA480  M10-55 SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証 由良産商 78090026
33-BA480  M10-55 SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証 由良産商 78090026

SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・内容量など96種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ねじの呼び
M10
注文コード
78090026
品番
33-BA480 M10-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

製品規格は JIS B 1180本体規格を採用、機械的性質は JIS B 1054-1のA-40を順守した、引張強さ800N/mm2を保証した高強度・高耐食性ステンレス六角ボルト

種別
半ねじ
長さ(mm)
26
ピッチ
1.5
首下長さL(mm)
55
ねじの呼び
M10
材質
SUS316L
規格
JIS B 1180 本体規格
精度
【ねじ】6g
頭部形状
六角
耐力(N/mm2)
600
引張強度(N/mm2)
800
強度
A4-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸び
0.3d
関連資料:(0.78MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする