1-HN-20 M6(1000pcs) ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商 78089710

1-HN-20 M6(1000pcs) ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商 78089710
1-HN-20 M6(1000pcs) ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商 78089710
1-HN-20 M6(1000pcs) ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商 78089710

ステンレスナット 1種 NFコート付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
呼びM6
ピッチ1
内容量1箱(1000個)注文コード78089710品番1-HN-20 M6(1000pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ステンレスは締め付け時に発生する摩擦熱がネジ部を膨張させ動かなくなる「カジリ/焼付き」の現象を起こすことがあります。「NFコート付」はこの問題を解決するためにフッ素系樹脂をしっかり塗布することで締め付け時の摩擦係数をコントロールし通常勘合時のボルトナットの焼付きの発生を抑えた商品です。

ピッチ
1
呼び
M6
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法m(mm)
5
材質
SUS304
規格
1種
表面処理
NFコート
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする