フロートスイッチ
自動:水位が51mmに達すると、水位が0.75フィート(19mm)に達するとポンプがオフになります。
ハイパワー:ビルジフロートスイッチはハイパワーで、取り付けが簡単で、ヨットに適したセルフマウントカードホルダーが付属しています。
マッチングウォーターポンプ:ビルジポンプフロートスイッチは、自動シャットダウンまたはスタートシステムを形成し、ウォーターポンプのアイドリング、空気操作、燃焼または誤動作を回避します。
ABS素材:ボートビルジポンプフロートスイッチのシェルは高品質のABS製で、内部の金属接点が確実に始動または停止します。
- 用途
- ビルジポンプの自動運転や、12V、24V、さらには32Vのアラームを一般家庭の水や海水に使用します。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ



























