トランジスタ

トランジスタ - SELECTED BY MARINTEC

ロジックレベル ゲート ドライブ: マイコンやロジックICから直接駆動可能なロジックレベルゲート対応
高度なプロセス テクノロジー: 最新の半導体製造プロセス技術により高性能と信頼性を実現
動的 dv/dt 定格: 高速スイッチング時の電圧変化率に対応した堅牢な設計
高速スイッチング: 優れたスイッチング特性により高効率な電力制御を実現
完全なアバランシェ定格、175℃ の動作温度: 過酷な環境下でも安定動作する高温対応設計とアバランシェ耐量を完備
製品仕様: Nチャネル MOSFETトランジスタ IRLZ44N、定格電圧55V、定格電流47A、TO-220AB 3ピンパッケージ

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07468138PEN-C04-001
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする