曜日別特売
MRS-24S 磁気式ラチェットドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 78094707

MRS-24S 磁気式ラチェットドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 78094707
MRS-24S 磁気式ラチェットドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 78094707
MRS-24S 磁気式ラチェットドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 78094707
MRS-24S 磁気式ラチェットドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 78094707
MRS-24S 磁気式ラチェットドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 78094707
MRS-24S 磁気式ラチェットドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 78094707
MRS-24S 磁気式ラチェットドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 78094707
MRS-24S 磁気式ラチェットドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 78094707
MRS-24S 磁気式ラチェットドライバーセット SELECTED BY MARINTEC 78094707

磁気式ラチェットドライバーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
78094707
品番
MRS-24S
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

届かないネジにもしっかり届く!
取り回しに優れ、狭所作業に強いラチェット工具
前後切替可能!高効率ラチェット機構
最大約50Nmの高トルク対応
CNC加工による高精度設計で耐久性と握りやすさを両立したアルミ製ハンドル
ハンドルは約350gの軽量設計
高品質クロムモリブデン合金鋼製ビット付属(24種類)
強力マグネットホルダーでビットの脱落防止に
コンパクト収納ケース付き
左右スイッチで回転方向調節可能
1年保証

用途
精密機器/自転車/家具/家電修理まで幅広く対応
質量(g)
ハンドル:350
材質(ビット)
クロムバナジウム鋼
機構
ラチェット式(正転/逆転切替)
材質(ハンドル)
アルミニウム
サイズ(mm)
160×92×36
最大トルク
約50Nm
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※高トルク作業時は適正範囲内で使用してください
※精密機器作業時は過度な力を加えないでください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする