空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP02
どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSKSP02とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
- 用途
- 反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
- 色
- ブルー
- ファン
- ブラック
- 最大風量(L/sec)
- 48.8
- 最大電圧(V)
- 7.2
- 内容量
- 1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。長袖 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ




























