曜日別特売

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSKSP02とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。
色
ブルー
ファン
ブラック
最大風量(L/sec)
35.6
最大電圧(V)
7.2
内容量
1セット
注意
※天然素材のため多少の色差が生じることがあります。この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780981109205+SKSP02M116495565
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
780982599205+SKSP02L120515768
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする