空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23012 ロングケーブル
夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
- 用途
- 暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
- 色
- 蛍光イエロー
- 胸囲(cm)
- 148
- ファン
- ブラック
- 最大風量(L/sec)
- 106
- 最大電圧(V)
- 18
- 内容量
- 1枚
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。長袖 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ




























