曜日別特売

PPたわしハンディ柄付 小 3P

PPたわしハンディ柄付 小 3P - 早川工業

鉄のフライパン、ザルの洗浄、排水溝やお風呂等のタイルの洗浄、靴洗い等などの汚れ落とし
握りやすい柄付きタイプ
水切れがよく耐久性の良いたわしです。

用途掃除、洗浄など材質ポリプロピレン、鉄線寸法(mm)約W90×D250×H45ブルー質量(g)約85耐熱温度(℃)100直径(mm)糸:0.3内容量1パック(3個)
注意
※ご使用後はよく水を切って乾かしてください
※傷つきやすいものやフッ素樹脂加工のフライパンなどには使用しないでください
※廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78101601132146
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする