曜日別特売
132146 PPたわしハンディ柄付 小 3P 早川工業 78101601

132146 PPたわしハンディ柄付 小 3P 早川工業 78101601
132146 PPたわしハンディ柄付 小 3P 早川工業 78101601
132146 PPたわしハンディ柄付 小 3P 早川工業 78101601
132146 PPたわしハンディ柄付 小 3P 早川工業 78101601

PPたわしハンディ柄付 小 3P

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1パック(3個)注文コード78101601品番132146
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

鉄のフライパン、ザルの洗浄、排水溝やお風呂等のタイルの洗浄、靴洗い等などの汚れ落とし
握りやすい柄付きタイプ
水切れがよく耐久性の良いたわしです。

用途掃除、洗浄など材質ポリプロピレン、鉄線寸法(mm)約W90×D250×H45ブルー質量(g)約85耐熱温度(℃)100直径(mm)糸:0.3
注意
※ご使用後はよく水を切って乾かしてください
※傷つきやすいものやフッ素樹脂加工のフライパンなどには使用しないでください
※廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする