- ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色 仙台銘板 78102075

- ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色 仙台銘板 78102075
- ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色 仙台銘板 78102075
- ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色 仙台銘板 78102075
- ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色 仙台銘板 78102075
- ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色 仙台銘板 78102075
- ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色 仙台銘板 78102075
- ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色 仙台銘板 78102075

ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78102075
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

屋外でのスポーツ活動や仕事の熱中症対策として最適です! ・給水方法は水道直結式と、バケツから汲み上げるポンプ式の2 種類の方式を採用 ・首振り機能付きで広範囲にミストをいきわたらせることが可能 ・使用しない時はファンを付属のバケツに収納できます

用途
・作業現場、レジャーやアウトドア、イベント会場などあらゆるシーンで使いやすい、羽根直径22.5cmの小型タイプ
セット内容
ファン本体:1台 バケツ:1個 バッテリー:1個 充電アダプタ:1個 取扱説明書/保証書:1部 交換用ノズル:4個
質量(kg)
5(うちバッテリー750g)
色
スカイブルー
容量(L)
バケツ:23
機能
風量切替:3段階
充電時間
約3時間
本体サイズ(mm)
バケツの上に置いた状態:約400×370×710 バケツに収納した状態:約400×370×335
バッテリー容量(Ah)
4.0h
バッテリー電圧(V)
DC24
充電器入力
AC100~240V、50/60Hz
ホース長さ(cm)
給水:75
ファン
可動域:左右(70°)上下(160°)
距離
ミスト噴霧距離の目安:約3m
噴霧量(L/h)
ミスト:強(5.5) 弱(4.9)
稼働時間(時間)
約5.5~9.5(首振りOFFの場合最大17時間稼働)
注意
※使用後は水気をよく切り収納願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする