宅配ボックス【Alora-アローラ-】
・大容量収納:取出口サイズが約W37.3×D32.0×H61.5cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・セキュリティ:鍵は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スリット窓付き:向かって左側側面部にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・ツートンカラー:本体と台座で異なる塗装カラーで仕上げており、玄関周りを鮮やかに彩ることのできる商品に仕上がっております。
・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:本体がボルドー、台座がダークグレーの仕上がりと、本体がライトベージュと、台座がダークグレーの仕上がりの2色展開になります。
・ステンレス製取っ手:鏡面仕上げのステンレス製の取っ手を使用しており、デザインのアクセントになっております。
・簡易組立:「本体」と「台座」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・台座部は、付属のアンカーボルトでの固定か、台座部にレンガを置き、重しとして固定するかのいずれかになります。
・コンパクトタイプ:扉が1段のみの仕様なり、サイズが大きすぎない宅配ボックスの為、圧迫感がなく設置頂くことが可能です。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- ステンレス(SUS304)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 11.9
- 寸法(cm)
- 【取出口】37.3×32×61.5
- 塗装
- 粉体塗装
- 本体寸法(cm)
- 42×38×73.5
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ポスト の新着商品
カテゴリ

























