曜日別特売
PBX-126 宅配ボックス【Alora-アローラ-】 MOJYU(モジュ) 78106135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-126 宅配ボックス【Alora-アローラ-】 MOJYU(モジュ) 78106135
PBX-126 宅配ボックス【Alora-アローラ-】 MOJYU(モジュ) 78106135
PBX-126 宅配ボックス【Alora-アローラ-】 MOJYU(モジュ) 78106135
PBX-126 宅配ボックス【Alora-アローラ-】 MOJYU(モジュ) 78106135
PBX-126 宅配ボックス【Alora-アローラ-】 MOJYU(モジュ) 78106135
PBX-126 宅配ボックス【Alora-アローラ-】 MOJYU(モジュ) 78106135
PBX-126 宅配ボックス【Alora-アローラ-】 MOJYU(モジュ) 78106135
PBX-126 宅配ボックス【Alora-アローラ-】 MOJYU(モジュ) 78106135
PBX-126 宅配ボックス【Alora-アローラ-】 MOJYU(モジュ) 78106135
PBX-126 宅配ボックス【Alora-アローラ-】 MOJYU(モジュ) 78106135
PBX-126 宅配ボックス【Alora-アローラ-】 MOJYU(モジュ) 78106135
PBX-126 宅配ボックス【Alora-アローラ-】 MOJYU(モジュ) 78106135

宅配ボックス【Alora-アローラ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
ライトベージュ
内容量1台注文コード78106135品番PBX-126
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・大容量収納:取出口サイズが約W37.3×D32.0×H61.5cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・セキュリティ:鍵は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スリット窓付き:向かって左側側面部にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・ツートンカラー:本体と台座で異なる塗装カラーで仕上げており、玄関周りを鮮やかに彩ることのできる商品に仕上がっております。
・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:本体がボルドー、台座がダークグレーの仕上がりと、本体がライトベージュと、台座がダークグレーの仕上がりの2色展開になります。
・ステンレス製取っ手:鏡面仕上げのステンレス製の取っ手を使用しており、デザインのアクセントになっております。
・簡易組立:「本体」と「台座」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・台座部は、付属のアンカーボルトでの固定か、台座部にレンガを置き、重しとして固定するかのいずれかになります。
・コンパクトタイプ:扉が1段のみの仕様なり、サイズが大きすぎない宅配ボックスの為、圧迫感がなく設置頂くことが可能です。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
ステンレス(SUS304)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
11.9
ライトベージュ
寸法(cm)
【取出口】37.3×32×61.5
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
42×38×73.5
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする