ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】
・ベンチ収納宅配ボックス:ベンチとしても使用可能な宅配ボックスになります(天面耐荷重:約80Kg)
・セキュリティ:鍵は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・閉じ込め防止機能付き:鍵は内側から閉じ込め防止レバーで解錠可能となります。万が一、宅配ボックス内に閉じ込められても安心です。
・ハンドル付き:商品の左右側面にハンドルが付いており、持ち運び時に便利です。
・スリット窓付き:商品の正面下部にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・多用途使用可能:収納ボックスとしてだけでなく、子供の遊び道具、アウトドア用品、灯油缶、洗車用品、ごみの保管など、多用途でのご使用が可能な商品です。
・大容量収納:取出口サイズが約W60.4×D36.2×H43.7cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・木目調デザイン:商品の天面部は木目調仕上げで、特徴のあるデザインとなっております。
・2色カラー:カラーは、濃いグレーのダークグレーとブラウン木目の組み合わせと、お家の外壁に合わせやすいグレージュ色とホワイト木目の組み合わせからお選び頂けます。
・簡易組立:「本体」と「取っ手パーツ」、「脚パーツ」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 12.7
- 寸法(cm)
- 【取出口】60.4×36.2×43.7
- 塗装
- 粉体塗装
- 本体寸法(cm)
- 65×43.7×50.7
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ポスト の新着商品
カテゴリ

























