曜日別特売
PBX-101 ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】 MOJYU(モジュ) 78106266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-101 ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】 MOJYU(モジュ) 78106266
PBX-101 ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】 MOJYU(モジュ) 78106266
PBX-101 ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】 MOJYU(モジュ) 78106266
PBX-101 ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】 MOJYU(モジュ) 78106266
PBX-101 ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】 MOJYU(モジュ) 78106266
PBX-101 ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】 MOJYU(モジュ) 78106266
PBX-101 ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】 MOJYU(モジュ) 78106266
PBX-101 ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】 MOJYU(モジュ) 78106266
PBX-101 ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】 MOJYU(モジュ) 78106266
PBX-101 ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】 MOJYU(モジュ) 78106266
PBX-101 ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】 MOJYU(モジュ) 78106266
PBX-101 ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】 MOJYU(モジュ) 78106266

ベンチ収納宅配ボックス【Amato-アマート-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
ダークグレー/ブラウン木目
内容量1台注文コード78106266品番PBX-101
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・ベンチ収納宅配ボックス:ベンチとしても使用可能な宅配ボックスになります(天面耐荷重:約80Kg)
・セキュリティ:鍵は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・閉じ込め防止機能付き:鍵は内側から閉じ込め防止レバーで解錠可能となります。万が一、宅配ボックス内に閉じ込められても安心です。
・ハンドル付き:商品の左右側面にハンドルが付いており、持ち運び時に便利です。
・スリット窓付き:商品の正面下部にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・多用途使用可能:収納ボックスとしてだけでなく、子供の遊び道具、アウトドア用品、灯油缶、洗車用品、ごみの保管など、多用途でのご使用が可能な商品です。
・大容量収納:取出口サイズが約W60.4×D36.2×H43.7cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・木目調デザイン:商品の天面部は木目調仕上げで、特徴のあるデザインとなっております。
・2色カラー:カラーは、濃いグレーのダークグレーとブラウン木目の組み合わせと、お家の外壁に合わせやすいグレージュ色とホワイト木目の組み合わせからお選び頂けます。
・簡易組立:「本体」と「取っ手パーツ」、「脚パーツ」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
12.7
ダークグレー/ブラウン木目
寸法(cm)
【取出口】60.4×36.2×43.7
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
65×43.7×50.7
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする