曜日別特売

宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】

宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 - MOJYU(モジュ)

・大容量収納:取出口サイズが約W35.5×D31.7×H56.3cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・セキュリティ:鍵は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スリット窓付き:向かって左側側面部にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・木目ライン:正面向かって左側面に木目ラインがあり、印象的なデザインの宅配ボックスとなります。
・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:本体がブラックとウォールナット風木目の組み合わせと、本体がホワイトとホワイトアッシュ風木目の組み合わせからお選び頂けます。
・持ち手付:正面扉部には持ち手が付いているため、扉の開閉が行い易い仕様となります。
・簡易組立:「本体」と「台座」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・台座部は、付属のアンカーボルトでの固定か、台座部にレンガを置き、重しとして固定するかのいずれかになります。
・コンパクトタイプ:扉が1段のみの仕様となり、サイズが大きすぎない宅配ボックスの為、圧迫感がなく設置頂くことが可能です。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
9.9
寸法(cm)
【取出口】35.5×31.7×56.3
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
42×37×70.8
内容量
1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78106187PBX-147ブラック/ウォールナット木目
19,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78106239PBX-148ホワイト/ホワイトアッシュ木目
19,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする