曜日別特売
PBX-147 宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 MOJYU(モジュ) 78106187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-147 宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 MOJYU(モジュ) 78106187
PBX-147 宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 MOJYU(モジュ) 78106187
PBX-147 宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 MOJYU(モジュ) 78106187
PBX-147 宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 MOJYU(モジュ) 78106187
PBX-147 宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 MOJYU(モジュ) 78106187
PBX-147 宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 MOJYU(モジュ) 78106187
PBX-147 宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 MOJYU(モジュ) 78106187
PBX-147 宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 MOJYU(モジュ) 78106187
PBX-147 宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 MOJYU(モジュ) 78106187
PBX-147 宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 MOJYU(モジュ) 78106187
PBX-147 宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】 MOJYU(モジュ) 78106187

宅配ボックス【Renzo-レンツォ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
ブラック/ウォールナット木目
内容量1台注文コード78106187品番PBX-147
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・大容量収納:取出口サイズが約W35.5×D31.7×H56.3cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・セキュリティ:鍵は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スリット窓付き:向かって左側側面部にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・木目ライン:正面向かって左側面に木目ラインがあり、印象的なデザインの宅配ボックスとなります。
・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:本体がブラックとウォールナット風木目の組み合わせと、本体がホワイトとホワイトアッシュ風木目の組み合わせからお選び頂けます。
・持ち手付:正面扉部には持ち手が付いているため、扉の開閉が行い易い仕様となります。
・簡易組立:「本体」と「台座」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・台座部は、付属のアンカーボルトでの固定か、台座部にレンガを置き、重しとして固定するかのいずれかになります。
・コンパクトタイプ:扉が1段のみの仕様となり、サイズが大きすぎない宅配ボックスの為、圧迫感がなく設置頂くことが可能です。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
9.9
ブラック/ウォールナット木目
寸法(cm)
【取出口】35.5×31.7×56.3
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
42×37×70.8
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする