スタッキング宅配ボックス【Lupe(ルペ)】
・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:鍵は、プッシュキータイプで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スタッキングタイプ:連結用のボルトを使用して、商品をスタッキングにてお客様の好みでカスタマイズ使用が可能です(
スタッキング3段まで可能となります)。
・スリット窓付き:正面扉の下部にはスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・大きな郵便物も投函可能:郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・鍵、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・目隠しキャップ(天面部の穴を防ぐもの)、保護マット(ボックス内の底面に敷くもの)など、細部にも細かい配慮がされました商品になります。
・真鍮製取っ手:正面部の扉には真鍮製の取っ手が付いており、扉の開閉がスムーズに行えます。
・2色展開:カラーは、濃いグレーのダークグレーと上品な仕上がりのライトベージュからお選び頂けます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・宅配可能サイズ:宅配可能最大サイズは、約W46.0×D32.7×H34.0cmと、非常に大きな宅配物も配達可能となります。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 取っ手:真鍮、本体:金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理を
- 質量(kg)
- 8.1
- 寸法(cm)
- 【取出口】46×32.7×34、【投函口】33×3.5
- 塗装
- 粉体塗装
- 本体寸法(cm)
- 50×36.6×46.1
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。※スタッキングは3段までが可能となります。
※スタッキング時には、アンカーボルトで地面への固定を推奨しております。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ




























