PBX-188 スタッキング宅配ボックス【Lupe(ルペ)】 MOJYU(モジュ) 78106151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-188 スタッキング宅配ボックス【Lupe(ルペ)】 MOJYU(モジュ) 78106151
PBX-188 スタッキング宅配ボックス【Lupe(ルペ)】 MOJYU(モジュ) 78106151
PBX-188 スタッキング宅配ボックス【Lupe(ルペ)】 MOJYU(モジュ) 78106151
PBX-188 スタッキング宅配ボックス【Lupe(ルペ)】 MOJYU(モジュ) 78106151
PBX-188 スタッキング宅配ボックス【Lupe(ルペ)】 MOJYU(モジュ) 78106151
PBX-188 スタッキング宅配ボックス【Lupe(ルペ)】 MOJYU(モジュ) 78106151
PBX-188 スタッキング宅配ボックス【Lupe(ルペ)】 MOJYU(モジュ) 78106151
PBX-188 スタッキング宅配ボックス【Lupe(ルペ)】 MOJYU(モジュ) 78106151
PBX-188 スタッキング宅配ボックス【Lupe(ルペ)】 MOJYU(モジュ) 78106151
PBX-188 スタッキング宅配ボックス【Lupe(ルペ)】 MOJYU(モジュ) 78106151
PBX-188 スタッキング宅配ボックス【Lupe(ルペ)】 MOJYU(モジュ) 78106151

スタッキング宅配ボックス【Lupe(ルペ)】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ライトベージュ
内容量1台注文コード78106151品番PBX-188
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:鍵は、プッシュキータイプで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スタッキングタイプ:連結用のボルトを使用して、商品をスタッキングにてお客様の好みでカスタマイズ使用が可能です(
スタッキング3段まで可能となります)。
・スリット窓付き:正面扉の下部にはスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・大きな郵便物も投函可能:郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・鍵、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・目隠しキャップ(天面部の穴を防ぐもの)、保護マット(ボックス内の底面に敷くもの)など、細部にも細かい配慮がされました商品になります。
・真鍮製取っ手:正面部の扉には真鍮製の取っ手が付いており、扉の開閉がスムーズに行えます。
・2色展開:カラーは、濃いグレーのダークグレーと上品な仕上がりのライトベージュからお選び頂けます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・宅配可能サイズ:宅配可能最大サイズは、約W46.0×D32.7×H34.0cmと、非常に大きな宅配物も配達可能となります。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ライトベージュ
材質
取っ手:真鍮、本体:金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理を
質量(kg)
8.1
寸法(cm)
【取出口】46×32.7×34、【投函口】33×3.5
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
50×36.6×46.1
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。
※スタッキングは3段までが可能となります。
※スタッキング時には、アンカーボルトで地面への固定を推奨しております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする