宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】

宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 - MOJYU(モジュ)

・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティー:上段、下段ともに、南京錠用穴があり、南京錠をご用意いただけましたら、扉の施錠が可能です(穴サイズ:Φ8mm)。
・スリット窓付:下段は、スリット窓付で、扉を開けなくても宅配物が投函されているかの確認が可能です。
・キーフック付印鑑ケースと宅配業者用の配達マニュアルが付属しており(どちらもマグネット付でお好きな場所に貼付け可)、宅配ボックスとして、すぐにご使用いただけます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・上段収納:投函口サイズが、約W40.0×H4.5cmと大きなサイズ設計で、大きな郵便物も投函可能です。
・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W36.5×D36.1×H46.6cmと、非常に大きな宅配物も投函可能となります。
・アンカーボルト付属:脚部に、地面固定用のアンカーボルト穴があり、地面と商品を固定することも可能です。
・簡易組立品:本体部は完成品で、取っ手、脚、アジャスターのみお客様取付の為、お手間をかけずに商品をご使用いただけます。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
13.1
寸法(cm)
【上段取出口】37.1×37×9.2、【上段投函口】40×4.5、【下段取出口】36.5×36.1×46.6
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
45×41.5×85
内容量
1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。
※南京錠は付属しておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78106081PBX-006ディムグレー
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78106449PBX-007シルバー
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする