PBX-007 宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 MOJYU(モジュ) 78106449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-007 宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 MOJYU(モジュ) 78106449
PBX-007 宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 MOJYU(モジュ) 78106449
PBX-007 宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 MOJYU(モジュ) 78106449
PBX-007 宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 MOJYU(モジュ) 78106449
PBX-007 宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 MOJYU(モジュ) 78106449
PBX-007 宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 MOJYU(モジュ) 78106449
PBX-007 宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 MOJYU(モジュ) 78106449
PBX-007 宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 MOJYU(モジュ) 78106449
PBX-007 宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 MOJYU(モジュ) 78106449
PBX-007 宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】 MOJYU(モジュ) 78106449

宅配ボックス付ポスト【Jake-ジェイク-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色シルバー
内容量1台注文コード78106449品番PBX-007
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティー:上段、下段ともに、南京錠用穴があり、南京錠をご用意いただけましたら、扉の施錠が可能です(穴サイズ:Φ8mm)。
・スリット窓付:下段は、スリット窓付で、扉を開けなくても宅配物が投函されているかの確認が可能です。
・キーフック付印鑑ケースと宅配業者用の配達マニュアルが付属しており(どちらもマグネット付でお好きな場所に貼付け可)、宅配ボックスとして、すぐにご使用いただけます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・上段収納:投函口サイズが、約W40.0×H4.5cmと大きなサイズ設計で、大きな郵便物も投函可能です。
・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W36.5×D36.1×H46.6cmと、非常に大きな宅配物も投函可能となります。
・アンカーボルト付属:脚部に、地面固定用のアンカーボルト穴があり、地面と商品を固定することも可能です。
・簡易組立品:本体部は完成品で、取っ手、脚、アジャスターのみお客様取付の為、お手間をかけずに商品をご使用いただけます。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
シルバー
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
13.1
寸法(cm)
【上段取出口】37.1×37×9.2、【上段投函口】40×4.5、【下段取出口】36.5×36.1×46.6
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
45×41.5×85
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。
※南京錠は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする