曜日別特売
GH-AMEZ1-BK 薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム1画面 グリーンハウス 78106966

本体

GH-AMEZ1-BK 薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム1画面 グリーンハウス 78106966
GH-AMEZ1-BK 薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム1画面 グリーンハウス 78106966
GH-AMEZ1-BK 薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム1画面 グリーンハウス 78106966

薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム1画面GH-AMEZ1-BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78106966
品番
GH-AMEZ1-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

設置のしやすさと省スペース性を重視した薄型ショートクランプ採用の液晶モニターアーム。
机の奥行きを圧迫しにくい薄型ショートクランプ構造により、壁に寄せた設置や奥行きの浅いデスクでも干渉しにくく、作業スペースを広く確保できます。
アームはスムーズに可動し、上下・前後・左右の位置調整が直感的に行えるため、長時間の作業でも理想的な視線位置を保てます。
VESA規格対応で幅広い液晶モニターに使用でき、ブラックカラーの落ち着いたデザインはオフィスにも自宅にも自然に馴染みます。
在宅勤務やデュアルモニター環境をコンパクトに整えたいビジネスパーソン、省スペースデスクを有効活用したい学生やクリエイターに特におすすめの一本です。

付属品
モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ、取扱説明書/保証書
質量(kg)
約5.5
適合規格
VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 100mm/75mm
耐荷重(kg)
平面型モニターの場合:各2~11、湾曲型モニターの場合:各2~10 ※2未満のモニターは使用できません
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1041×114×536
適合サイズ
17~35インチまで
保証期間
3年間
取付可能寸法(mm)
【天板】(クランプにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 50、奥行:102以上、幅:149以上。または、天板に直径95以上の穴が開いていること (グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10~50、奥行:102以上、幅:149以上。さらに天板に直径10~60の穴があること
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(°)
チルト:上75/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする