VT04 コンパクトに折りたためキャリー 清水産業 78141388

 

VT04 コンパクトに折りたためキャリー 清水産業 78141388
VT04 コンパクトに折りたためキャリー 清水産業 78141388
VT04 コンパクトに折りたためキャリー 清水産業 78141388
VT04 コンパクトに折りたためキャリー 清水産業 78141388
VT04 コンパクトに折りたためキャリー 清水産業 78141388
VT04 コンパクトに折りたためキャリー 清水産業 78141388
VT04 コンパクトに折りたためキャリー 清水産業 78141388
VT04 コンパクトに折りたためキャリー 清水産業 78141388
VT04 コンパクトに折りたためキャリー 清水産業 78141388

コンパクトに折りたためキャリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78141388
品番
VT04
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

持ち手長87cmなのに、持ち手伸縮のコンパクトサイズ。
引き手が固定、斜め引き可能にすることで引きやすく。
軽量2kgで持ち運びラクラク。
折りたたんで車のトランクにも常備できます。
フック付きゴムロープで固定。
持ち手使わず、平台としても使えて便利。
360度回転、静音キャスター。

用途
キャリー コンパクト
材質
台座/ポリプロピレン、パイプ:アルミ、ハンドルグリップ部/ABS樹脂+熱可塑性エラストマー、キャスター/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム、ロープ/ゴム、ロープフック部/ポリカーボネート
質量(kg)
2
色
ブラック
車輪径(Φmm)
60
耐荷重(kg)
50
寸法(cm)
【伸長時】40×31.5×98
厚さ(cm)
【折りたたみ時】11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする