曜日別特売

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23011

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)

夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
胸囲(cm)
148
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
内容量
1枚
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全40種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781198109204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッド7L7495
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781201699204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレーS6277
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781201969204+SK23011蛍光イエロー、ファン:グレーLL6886
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781202489204+SK23011蛍光イエロー、ファン:ブラックLL6886
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781203889204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッドM6480
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781205809204+SK23011蛍光イエロー、ファン:ブラックS6277
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781206259204+SK23011蛍光イエロー、ファン:グレーS6277
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781206419204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッドL6683
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781206689204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラックS6277
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781208969204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレーLL6886
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781210009204+SK23011蛍光イエロー、ファン:レッドL6683
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781210369204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレー3L6887
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781212109204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレー8L7697
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781212199204+SK23011蛍光イエロー、ファン:ブラックM6480
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781214389204+SK23011蛍光イエロー、ファン:レッドM6480
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781215359204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッド3L6887
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781215609204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレーL6683
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781216309204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレー5L7091
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781216399204+SK23011蛍光イエロー、ファン:レッドLL6886
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781220079204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラック6L7293
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781222089204+SK23011蛍光イエロー、ファン:グレーM6480
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781222519204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラックLL6886
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781224709204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラックM6480
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781225589204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラック7L7495
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781226109204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラック4L7089
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781227599204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッドS6277
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781238979204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレーM6480
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781239499204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラック3L6887
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781240199204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッド8L7697
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781241869204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラックL6683
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781242909204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッドLL6886
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781244579204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッド6L7293
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781244919204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッド5L7091
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781245009204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレー7L7495
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781245799204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッド4L7089
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781245889204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレー4L7089
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781246159204+SK23011蛍光イエロー、ファン:レッドS6277
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781246409204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラック8L7697
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781249479204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラック5L7091
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781250179204+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレー6L7293
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする