バックスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23011
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
蛍光オレンジ、ファン:レッド
蛍光イエロー、ファン:グレー
蛍光イエロー、ファン:ブラック
蛍光イエロー、ファン:レッド
蛍光オレンジ、ファン:グレー
蛍光オレンジ、ファン:ブラック
蛍光オレンジ、ファン:レッド
サイズ
7L
3L
4L
5L
6L
7L
8L
L
LL
M
S
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78119810
品番
9204+SK23011
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
色
蛍光オレンジ、ファン:レッド
サイズ
7L
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
95
胸囲(cm)
148
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。