Ace Pro 2 プロシューターキット
Insta360 Ace Pro 2の撮影性能を最大限に引き出したい方に向けた、本格派向けの充実したアクセサリーキットです。
高画質な映像表現が可能なAce Pro 2本体に、撮影シーンの幅を広げる専用アクセサリーを組み合わせることで、手持ち撮影から固定撮影、アクションシーンまで幅広く対応できます。
安定したセッティングが可能なため、ブレを抑えた映像撮影がしやすく、Vlogやドキュメンタリー、アウトドア撮影などにも最適です。
撮影準備や機材構成に迷うことなく、プロクオリティの映像制作にすぐ取り組める点も大きな魅力。
Ace Pro 2を本格的に使いこなしたい方や、ワンランク上の撮影環境を求めるクリエイターにおすすめのキットです。
- その他
- ●ISO Range:100-6400●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EV
- セット内容
- Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、遮光フード、シネマティックレンズ、ブラックミストフィルター
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 177.2
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 71.9×52.2×38
- センサー
- 1/1.3インチ
- マイクロホン
- 3
- 端末
- 互換:iOS端末
- 解像度
- 写真:5000万画素、動画
- 保証期間
- 1年間
- 使用環境温度(℃)
- -20~45
- 焦点距離(mm)
- 35換算:13
- 充電時間(分)
- 47(30W急速充電アダプター使用時)
- ホワイトバランス
- オート、2000-10000K
- 記録ファイル形式
- 音声:48kHz, 16bit, AAC
- バッテリー容量(mAh)
- 1800
- 絞り
- F2.6
- シャッタースピード
- 写真:1/8000~120秒
- 防水性
- 潜水ケースなし:12m
- Bluetooth
- BLE 5.2
- プロファイル
- カラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景
- 音声
- 風切り音低減、ボイス強調、ステレオ
- Wi-Fi
- 2.4GHz、5GHz
- 駆動時間(分)
- 180
- ストレージ
- 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
- デバイス
- Bluetooth:バイク用Bluetoothヘッドセット
- USB
- USB-C 3.0
- 内容量
- 1台
商品説明動画
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
カテゴリ































