CINSBBGA-ACEPRO2139 Ace Pro 2 プロシューターキット insta360 78147067

本体

CINSBBGA-ACEPRO2139 Ace Pro 2 プロシューターキット insta360 78147067
CINSBBGA-ACEPRO2139 Ace Pro 2 プロシューターキット insta360 78147067
CINSBBGA-ACEPRO2139 Ace Pro 2 プロシューターキット insta360 78147067
CINSBBGA-ACEPRO2139 Ace Pro 2 プロシューターキット insta360 78147067
CINSBBGA-ACEPRO2139 Ace Pro 2 プロシューターキット insta360 78147067

Ace Pro 2 プロシューターキットCINSBBGA-ACEPRO2139

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78147067
品番
CINSBBGA-ACEPRO2139
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

Insta360 Ace Pro 2の撮影性能を最大限に引き出したい方に向けた、本格派向けの充実したアクセサリーキットです。
高画質な映像表現が可能なAce Pro 2本体に、撮影シーンの幅を広げる専用アクセサリーを組み合わせることで、手持ち撮影から固定撮影、アクションシーンまで幅広く対応できます。
安定したセッティングが可能なため、ブレを抑えた映像撮影がしやすく、Vlogやドキュメンタリー、アウトドア撮影などにも最適です。
撮影準備や機材構成に迷うことなく、プロクオリティの映像制作にすぐ取り組める点も大きな魅力。
Ace Pro 2を本格的に使いこなしたい方や、ワンランク上の撮影環境を求めるクリエイターにおすすめのキットです。

その他
●ISO Range:100-6400●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EV
セット内容
Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、遮光フード、シネマティックレンズ、ブラックミストフィルター
色
ブラック
質量(g)
177.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71.9×52.2×38
センサー
1/1.3インチ
マイクロホン
3
端末
互換:iOS端末
解像度
写真:5000万画素、動画
保証期間
1年間
使用環境温度(℃)
-20~45
焦点距離(mm)
35換算:13
充電時間(分)
47(30W急速充電アダプター使用時)
ホワイトバランス
オート、2000-10000K
記録ファイル形式
音声:48kHz, 16bit, AAC
バッテリー容量(mAh)
1800
絞り
F2.6
シャッタースピード
写真:1/8000~120秒
防水性
潜水ケースなし:12m
Bluetooth
BLE 5.2
プロファイル
カラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景
音声
風切り音低減、ボイス強調、ステレオ
Wi-Fi
2.4GHz、5GHz
駆動時間(分)
180
ストレージ
内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
デバイス
Bluetooth:バイク用Bluetoothヘッドセット
USB
USB-C 3.0

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする