とろみ調整食品

とろみ調整食品 - SARAYA(サラヤ)

サッと溶けてダマになりにくい混ぜるだけでサッと溶けるので、誰でも簡単にとろみを付けることが出来るとろみ調整食品です。

使用方法とろみをつけるときは、かきまぜながら少量ずつ加えてください。材質容器(袋)/PE、PA、PET形状内容物:粉末アズワン品番65-9620-88特性容器形状:パック・手裂有り・チャック付き(減容容器)内容量1ケース(8袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814689158034
19,200
18,980
20,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする