曜日別特売

タオル掛け上ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト

タオル掛け上ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト - 山崎実業タオル掛け上ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト - 山崎実業タオル掛け上ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト - 山崎実業タオル掛け上ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト - 山崎実業タオル掛け上ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト - 山崎実業
材質
本体:スチール(粉体塗装) マット・緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
660
備考
取り付け可能なタオルバー バーの内寸幅10.1cm以上、奥行き3.8cm以上の備え付けのタオルバー ※タオルバー、ドライヤー・ヘアーアイロンのサイズや形状によっては取り付けや収納ができない場合があります。
耐荷重(kg)
ヘアーアイロン収納部:1 ドライヤーホルダー部:1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.1×8.2×32.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ヘアーアイロン収納部:9.8×7.2×13.7 / ドライヤー収納部:8×5.8×9.7 / ホルダーの間隔5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814256910545
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする