7224142732 DJI Lito X1 充電ハブ DJI 78154968

7224142732 DJI Lito X1 充電ハブ DJI 78154968
7224142732 DJI Lito X1 充電ハブ DJI 78154968

DJI Lito X1 充電ハブ7224142732

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78154968
品番
7224142732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,270
販売価格(税別)
¥5,700

集電機能に対応し、複数のバッテリーの残量を、最も残量の多いバッテリーに集約できます。DJI 65W ポータブル充電器と併用することで、3つのバッテリーを同時に並列充電*でき、3つのインテリジェント フライトバッテリーを約87分で、3つのインテリジェント フライトバッテリー Plusを約130分でフル充電できます*。
* 並列充電を行うには、同一モデルのバッテリーと、45 W以上の出力を備えたPD対応充電器が必要です。並列充電中は、まず残量が少ない2つのバッテリーが、最も残量の多いバッテリーと同程度になるまで順次充電され、その後3つのバッテリーが同時にフル充電されます。

付属品
充電ハブ×1
入力
5 V/9 V/12 V/15 V/20 V、最大3.25 A
互換性
DJI Lito X1
動作温度(℃)
5~40
注意
※充電器は同梱されていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする