曜日別特売
D260423030 DJI Lito X1 Fly Moreコンボ(DJI RC 2付属) DJI 78154959

D260423030 DJI Lito X1 Fly Moreコンボ(DJI RC 2付属) DJI 78154959
D260423030 DJI Lito X1 Fly Moreコンボ(DJI RC 2付属) DJI 78154959

DJI Lito X1 Fly Moreコンボ(DJI RC 2付属)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78154959
品番
D260423030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,700
販売価格(税別)
87,000

・初めてでも使いやすいカメラドローン
・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行
・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影
・4K動画、8K画像
・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性
・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる
・スムーズで安定した15 km映像伝送
詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。

付属品
DJI Lito×1 / DJI RC 2×1 / DJI Lito X1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1 / DJI Lito X1 ショルダーバッグ×1 / ドライバー×1 / DJI Lito シリーズ スペアプロペラ(1組)×3 / DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー×3 / DJI Lito X1 充電ハブ×1
質量(g)
【標準離陸】249 【最大離陸】341
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
折りたたみ時(プロペラなし):144×94×62 / 展開時(プロペラなし):183×251×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする