7224142725 DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus DJI 78154995

7224142725 DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus DJI 78154995
7224142725 DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus DJI 78154995

DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78154995
品番
7224142725
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,300
販売価格(税別)
¥13,000

最大飛行時間52分*を誇り、周囲をより多く探索し、安心して飛行できます。
* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。

付属品
インテリジェント フライトバッテリー Plus×1
温度(℃)
【充電】5~40
バッテリー
Li-ion
互換性
DJI Lito X1、DJI Lito 1
バッテリー容量(mAh)
4680
モデル
BWXGP1-4680-7.16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする