曜日別特売

非粘着多機能スタンド 11~14インチのPC/7~11インチのタブレット MS002-1-MP-JTBK

非粘着多機能スタンド 11~14インチのPC/7~11インチのタブレット MS002-1-MP-JTBK - MOFT(モフト)

非粘着多機能スタンド この1台で、全てのデバイスを快適に
超薄型で収納&携帯楽々
デスクのスペースを取らないスリムな設計。展開も折り畳みも簡単で、すばやくバッグに収納できます。
抜群の安定性
耐荷重はなんと12kg。アップグレードした表面のポリウレタン(PU)は劣化しにくく、高い防滑性と耐荷性を兼ね備えています。また15°モードではマグネット吸着機能を追加し、ワンタッチでしっかりデバイスを取り付けることが可能です。
様々なデバイスに対応
ノートパソコン、タブレットから書籍まで、さっと切り換えて使用できます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781653285820903623
3,618
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする