ノートパソコンスタンド 貼り付け式 薄型 持ち運び 3段階角度調整 16インチまで 卓上
使いたいときにすぐ使えて、サッとしまえる!底面に貼り付けたまま持ち運べる、ノートパソコンスタンドです。薄型設計でカバンにすっきり収まり、持ち運びもスムーズ。3段階で角度を調整可能なので、カフェやコワーキングなどの外出先でも自分に合った見やすい角度で快適に作業できます。会議・授業・移動の合間にも活躍します。
- 用途
- 3段階で角度調節が可能。座り作業や立ち作業など、使用シーンに合わせて快適に使えます。
ノートパソコンの底面に貼り付けて使用可能。使用しないときは、脚を折りたたんでそのまま収納・持ち運べます。
画面部分を最大約8cm持ち上げることで目線が上がり、作業時の姿勢をサポートします。
製品本体の貼り付け位置やディスプレイの角度によっては、ディスプレイ部分に触れた際に後ろに転倒する可能性がありますのでご注意ください。
厚さ約4.5mmの薄型設計。底面に貼ったままでもカバンにすっきり収まり、出し入れの際も邪魔になりません。
瞬時に組み立て・折りたたみ。ちょっとした空き時間にも、すぐ作業を始められます。
付属のメタルプレートをスタンドに合わせた位置に貼り付けることで、折りたたみ時に磁石でピタッと固定できます。使わないときも底面になじみ、見た目もスマートです。
16インチまでのノートパソコンに対応しています。
接着面が小さく、背面に排気口があるパソコンにも使用可能。排気口を塞ぎにくく、熱がこもりにくい設計です。
排気口の位置や形状によっては、折りたたみ状態で使用すると排気口を塞ぐ場合があり、本体が高温になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
ノートパソコンの冷却ファンに磁気モーターが使用されている場合、磁石を排気口付近に取り付けるとモーターが正常に動作しなくなる可能性があります。設置場所には十分ご注意ください。
磁気カードなどに近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損などに関しまして、メーカーは一切の保証をいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 仕様
- 対応サイズ:~16インチノートパソコン
- セット内容
- スタンド×1、メタルプレート×2
- 材質
- スタンド本体:ポリウレタン・磁石、メタルプレート:特殊ステンレス
- 色
- ダークグレー
- サイズ
- スタンド
- 質量(g)
- 約150(スタンドのみ)
- 耐荷重(kg)
- 約5
- 角度調節
- 3段階(約15度(高さ約5cm)、約20度(高さ約6.5cm)、約25度(高さ約8cm)) ※高さ寸法、角度は実測値のため、多少の誤差が生じる場合があります。
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ

































