曜日別特売

超薄型ノートパソコンスタンド MS006-M-SLV-EN01

超薄型ノートパソコンスタンド MS006-M-SLV-EN01 - MOFT(モフト)

1秒でセットアップ
セットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。
理想の姿勢を実現、選べる2つの角度
人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。
驚きの薄さ、持ち運びも快適
超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781648382243540527
3,255
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする