木製電動仕分け貯金箱

木製電動仕分け貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動仕分け貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動仕分け貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動仕分け貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動仕分け貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]

貯金がもっとワクワクに!使って便利な電動仕分け貯金箱!
自分で組み立てて楽しめる、電動仕分け機能付きの木製貯金箱クラフトキットです。硬貨を投入口に入れると1円・5円・10円・50円・100円・500円の日本の全ての硬貨を自動で振り分け、種類ごとにきれいに整理して貯めることができます。木の風合いを生かした温かみのあるデザインでインテリアにもぴったり。組み立てながら仕組みを学べるため、ものづくりの楽しさと機構の理解を同時に体験できます。貯金を楽しく学べる知育要素もあり、お子様の金銭教育や自由研究、ご家庭での小銭管理にも役立つ実用的なクラフトキットです。イベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】9歳以上【組立所要時間】約1時間【用意するもの】プラスドライバー、木工用接着剤、単3電池×2本、セロハンテープ

用途
工作・ワークショップ・夏休み自由研究・ギフト・プレゼントに。
セット内容
パーツ板×8、電池ボックス×1、ギアボックス×1、スイッチ×1、回転軸×1、ネジ×2、両面テープ×2
材質
ポプラベニヤ
寸法(mm)
(完成時)200×150×100
内容量
1個
注意
※電池(単3電池2本)は別売りです。木板は天然素材です。大きさ・厚さ・色味にはバラつきがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7815895859059
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする