ミニチュアハウスキット

ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュアハウスキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

リアルに再現できる!簡単制作で楽しいミニチュアキット!
手のひらサイズでリアルなキッチン空間を再現できるミニチュア制作キットです。調理台や収納、食器や鍋など細部までこだわったパーツを一つ一つ組み立てることで、自分だけの小さなキッチンを作り上げる楽しさが味わえます。パーツを配置しながら空間をイメージして形にしていくことで、自然と空間創造性や立体的な発想力が養われます。パーツをひとつひとつ手で組み立てていくことで、手づくりならではの達成感を味わえるのも魅力です。さらに、食器や調理用具などの細かなアイテムを自由にレイアウトして、オリジナルのキッチンを完成させることで、豊かな想像力が引き出されます。LEDライト(単4電池×2別売)が付属しているので、夜の雰囲気も楽しめます。ピンセットやグルーパッチがセットになっているので、付属のグルーパッチでパーツを固定するので接着剤も不要。作る喜びと完成後の達成感が一度に味わえるキットです。お部屋のインテリアやコレクション、ギフトとしてもおすすめです。完成した作品はインテリアとしてお部屋を彩るだけでなく、他のシリーズと積み重ねてコレクションとして飾ることも可能です。【組立所要時間】約90分

用途
ミニチュア・インテリア・プレゼント・ギフトに。
セット内容
102ピース
材質
アクリル、ABS
寸法(mm)
(完成時)175×150×120
種類
キッチン
内容量
1個
注意
※電池(単4電池2本)は別売りです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7815887058968
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする