曜日別特売
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 78166281

- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 78166281
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 78166281
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 78166281
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 78166281
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 78166281
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 78166281
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 78166281
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 78166281
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 78166281

グラヴィエシールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1組(11枚)
注文コード
78166281
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

砂利を敷き詰めた地面を安定させ、歩きやすくするハニカム構造の砂利地盤安定材です。

用途
この安定材を使用することで、砂利道でも轍や凹凸ができにくく、車輪や足が砂利に沈まないので安定し、歩きやすくなります。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1200
幅(mm)
800
厚さ(mm)
30
色
ベージュ
使用目的
砂利の沈下防止
セット数
11枚
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1200×800×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする