曜日別特売
402260 お香 りらく 15本入り お香立て付き 白檀 大香 78180676

402260 お香 りらく 15本入り お香立て付き 白檀 大香 78180676
402260 お香 りらく 15本入り お香立て付き 白檀 大香 78180676

お香 りらく 15本入り お香立て付き 白檀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット(15本)
注文コード
78180676
品番
402260
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

日本の豊かな四季で育てられた花や木の香りを集めたお香シリーズです。
和菓子のような色とりどりの小箱の中に多彩な香りが詰まっています。
15本入り、燃焼時間は約15分前後です。
火が消えた後に広がる残り香も楽しめます。
花型のお香立てが付属しているので、すぐに香りを楽しめます。
灰を受ける香皿は付属しておりません

付属品
香立て×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
化粧箱:約2.6×2.36×11
燃焼時間(分)
約15前後
直径×高さ(cm)
パッケージ瓶:約1.7×7.8 ※コルク含まず
アズワン品番
54-1494-73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする