曜日別特売

CUB03-PC ウインドシールドスーパーカブ50/110

CUB03-PC ウインドシールドスーパーカブ50/110 - af(旭風防)

【風圧や雨から守る】
走行中、ライダーの頭や身体が風圧や雨に直接さらされると、安全な運転に支障をきたすことがあります。ウィンドシールドは雨風からライダーを守り、ライディングを快適にします。
【疲労を軽減】
身体に風や雨が当り続けると、疲労が蓄積します。ウィンドシールドを装着することで、ライダーの疲労を軽減することができます。
【飛来物から守る】
前方から飛来する虫やゴミ、砂や砂利は服やヘルメットを汚し、傷つけます。また、視界を奪うなど安全運転の妨げになることもあります。ウィンドシールドはこれらの飛来物からライダーを守ります。
【寒さから守る】
冬に限らず風はライダーから体温を奪い、身体を疲労させ、運転操作に悪影響を及ぼします。ウィンドシールドは寒さを軽減し、体温の低下を防ぎます。

用途
バイク用ウィンドシールド
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
クリア
適合車種
【ホンダ】スーパーカブ110(2BJ-JA44)/スーパーカブ50(2HB-AA09)
サイズ(mm)
縦450×横430×厚さ2.0
内容量
1個
注意
※【スクリーン反射集光の注意】
※・スクリーンに直接日光が当たらない様に注意してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
※・メーカー製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※・掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78182521CUB03-PC
¥14,500
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする