曜日別特売
#S1002ML(スピニング)(614496) ライトレーダーメタル 鮎 PROMARINE(プロマリン) 78184341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#S1002ML(スピニング)(614496) ライトレーダーメタル 鮎 PROMARINE(プロマリン) 78184341
#S1002ML(スピニング)(614496) ライトレーダーメタル 鮎 PROMARINE(プロマリン) 78184341

ライトレーダーメタル 鮎

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78184341
品番
#S1002ML(スピニング)(614496)
販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

高感度形状記憶メタルティップ搭載アユイング専用モデル
高感度・高強度の形状記憶メタルティップを搭載した「誘って掛ける」アユイング専用モデル>《S=スピニングモデル/B=ベイトモデル》

全長(m)
3
自重(g)
134
元径(mm)
14.3
仕舞(cm)
155
先径(mm)
1
継数(本)
2
カーボン(%)
98
適合ルアー質量(g)
3~21
適合ライン(lb)
3~10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする