防炎収納ポーチ 耐炎くん

防炎収納ポーチ 耐炎くん - インターベース防炎収納ポーチ 耐炎くん - インターベース防炎収納ポーチ 耐炎くん - インターベース防炎収納ポーチ 耐炎くん - インターベース防炎収納ポーチ 耐炎くん - インターベース防炎収納ポーチ 耐炎くん - インターベース

熱中症対策時に使用する水冷ベストなどのモバイルバッテリーを保管する際に最適です。
モバイルバッテリーなどの延焼リスクを最小限に
移動時の保管用として
JIS L1091燃焼性試験 最高区分クリア

用途
モバイルバッテリー等の収納
材質
シリコンコーティングガラス繊維布・ナイロン・PVC・PP・亜鉛合金・エポキシ樹脂
質量(g)
60
タイプ
ポーチ型
適合規格
JIS L 1091燃焼性試験A-2法区分「3」
本体質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×1×21.5
特性
難燃性
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78192987IB-447
オープン
¥999
¥1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする