IB-447 防炎収納ポーチ 耐炎くん インターベース 78192987

IB-447 防炎収納ポーチ 耐炎くん インターベース 78192987
IB-447 防炎収納ポーチ 耐炎くん インターベース 78192987
IB-447 防炎収納ポーチ 耐炎くん インターベース 78192987
IB-447 防炎収納ポーチ 耐炎くん インターベース 78192987
IB-447 防炎収納ポーチ 耐炎くん インターベース 78192987
IB-447 防炎収納ポーチ 耐炎くん インターベース 78192987

防炎収納ポーチ 耐炎くん

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78192987
品番
IB-447
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

熱中症対策時に使用する水冷ベストなどのモバイルバッテリーを保管する際に最適です。
モバイルバッテリーなどの延焼リスクを最小限に
移動時の保管用として
JIS L1091燃焼性試験 最高区分クリア

用途
モバイルバッテリー等の収納
材質
シリコンコーティングガラス繊維布・ナイロン・PVC・PP・亜鉛合金・エポキシ樹脂
質量(g)
60
タイプ
ポーチ型
適合規格
JIS L 1091燃焼性試験A-2法区分「3」
本体質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×1×21.5
特性
難燃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする