モバイルバッテリー 5000mAh

モバイルバッテリー 5000mAh - ファーストテクニカルモバイルバッテリー 5000mAh - ファーストテクニカルモバイルバッテリー 5000mAh - ファーストテクニカル

ファン付ウェアなどの季節ウェアに対応 (適応規格に限る)
スリムでコンパクト、持ち運びにも嬉しいサイズ感
充電残量が分かるインジケーター付き
PSE(電気用品安全法)適合品です

付属品
USB-A to USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書
質量(g)
約120
出力
5V2.4A
入力
5V2.1A
定格出力
USB-A : 5V/2.4A(合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.4×1.6×9.8
内蔵電池
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 5000mAh)
バッテリー容量(mAh)
5000
USBポート数
3個口
定格入力
Type-C : 5V/2.1A
充電端子
Type-C
給電端子
Type-C
入力ポート
USB Type-C
出力ポート
USB-A×2
内容量
1個
取扱説明書:(1.95MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78198368FT-MB005V5BK
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする