曜日別特売
FT-MB005V5BK モバイルバッテリー 5000mAh ファーストテクニカル 78198368

FT-MB005V5BK モバイルバッテリー 5000mAh ファーストテクニカル 78198368
FT-MB005V5BK モバイルバッテリー 5000mAh ファーストテクニカル 78198368
FT-MB005V5BK モバイルバッテリー 5000mAh ファーストテクニカル 78198368

モバイルバッテリー 5000mAh

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78198368
品番
FT-MB005V5BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ファン付ウェアなどの季節ウェアに対応 (適応規格に限る)
スリムでコンパクト、持ち運びにも嬉しいサイズ感
充電残量が分かるインジケーター付き
PSE(電気用品安全法)適合品です

付属品
USB-A to USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書
質量(g)
約120
出力
5V2.4A
入力
5V2.1A
定格出力
USB-A : 5V/2.4A(合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.4×1.6×9.8
内蔵電池
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 5000mAh)
バッテリー容量(mAh)
5000
USBポート数
3個口
定格入力
Type-C : 5V/2.1A
充電端子
Type-C
給電端子
Type-C
入力ポート
USB Type-C
出力ポート
USB-A×2
取扱説明書:(1.95MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする