まもるんるん 転落防止 窓用金具 左勝手用/右勝手用 ブラック/グレー
窓からの転落防止・認知症の徘徊防止・外部からの侵入防止で3つの安全を守るのは「まもるんるん」です。「窓からの転落防止!お子様の命を守ります!!」「お母さんのベランダへの閉め出しも防ぎます」お子様が窓から顔を出しているのをみて、ヒヤッとしたことはないでしょうか。大変残念なのですが、年間数人の小さな子供が窓の事故で命を奪われています。窓の仕事にたずさわる私たちは、「こんな事故をなくしたい」との一心で本製品「まもるんるん」を開発・製品化しました。さらに本製品でベランダへの閉め出し防止もできます。
- 用途
- 幼児の転落防止・防犯対策に。
- 付属品
- ライナー4枚(1・2・3・6mm厚)、ねじカバー2枚、取付ねじ6ヶ[M4×10(2ヶ)、M4×16(2ヶ)、M4×25(2ヶ)]
- 寸法(mm)
- 105×38×28
- 質量(g)
- 150
- 内容量
- 1個
注意
※防火用ではありません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
建具金物 の新着商品
カテゴリ




























