NAA-001 まもるんるん 転落防止 窓用金具 左勝手用/右勝手用 ブラック/グレー 中西産業 78198000

 

NAA-001 まもるんるん 転落防止 窓用金具 左勝手用/右勝手用 ブラック/グレー 中西産業 78198000
NAA-001 まもるんるん 転落防止 窓用金具 左勝手用/右勝手用 ブラック/グレー 中西産業 78198000
NAA-001 まもるんるん 転落防止 窓用金具 左勝手用/右勝手用 ブラック/グレー 中西産業 78198000
NAA-001 まもるんるん 転落防止 窓用金具 左勝手用/右勝手用 ブラック/グレー 中西産業 78198000

まもるんるん 転落防止 窓用金具 左勝手用/右勝手用 ブラック/グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色グレー
タイプ右勝手
内容量1個注文コード78198000品番NAA-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

窓からの転落防止・認知症の徘徊防止・外部からの侵入防止で3つの安全を守るのは「まもるんるん」です。「窓からの転落防止!お子様の命を守ります!!」「お母さんのベランダへの閉め出しも防ぎます」お子様が窓から顔を出しているのをみて、ヒヤッとしたことはないでしょうか。大変残念なのですが、年間数人の小さな子供が窓の事故で命を奪われています。窓の仕事にたずさわる私たちは、「こんな事故をなくしたい」との一心で本製品「まもるんるん」を開発・製品化しました。さらに本製品でベランダへの閉め出し防止もできます。

用途
幼児の転落防止・防犯対策に。
色
グレー
タイプ
右勝手
付属品
ライナー4枚(1・2・3・6mm厚)、ねじカバー2枚、取付ねじ6ヶ[M4×10(2ヶ)、M4×16(2ヶ)、M4×25(2ヶ)]
寸法(mm)
105×38×28
質量(g)
150
注意
※防火用ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする