曜日別特売
MW-3303 プロスニーカー MINERVA WORKS 78198666

MW-3303 プロスニーカー MINERVA WORKS 78198666
MW-3303 プロスニーカー MINERVA WORKS 78198666
MW-3303 プロスニーカー MINERVA WORKS 78198666
MW-3303 プロスニーカー MINERVA WORKS 78198666
MW-3303 プロスニーカー MINERVA WORKS 78198666
MW-3303 プロスニーカー MINERVA WORKS 78198666
MW-3303 プロスニーカー MINERVA WORKS 78198666
MW-3303 プロスニーカー MINERVA WORKS 78198666
MW-3303 プロスニーカー MINERVA WORKS 78198666
MW-3303 プロスニーカー MINERVA WORKS 78198666
MW-3303 プロスニーカー MINERVA WORKS 78198666
MW-3303 プロスニーカー MINERVA WORKS 78198666
MW-3303 プロスニーカー MINERVA WORKS 78198666

プロスニーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)25.5
色ミリタリー
内容量1足注文コード78198666品番MW-3303
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

JSAA A種認定品のプロスニーカー。
軽量の樹脂先芯。
耐滑・耐油ソール。
アッパーは丈夫で砂埃の侵入を抑える合成皮革を採用。
紐とベルトでフィット感抜群のダブルクロージャ―仕様。
夜間の視認性も高く着脱に便利なかかと反射プルストラップ付き。

用途
土木・建築業/物流、運輸業/作業全般/DIY/カジュアル
色
ミリタリー
サイズ(cm)
25.5
材質
アッパー:合成皮革、ソール:EVA・ラバー、中敷き:EVA
タイプ
樹脂製先芯
規格
【先芯靴】JSAA(A種)
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA・ラバー
標準質量(g/片足)
350(26cm)
生産国
中国
材質(先芯)
樹脂
材質(中敷)
EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする