曜日別特売
99626-CR06-06-041 99 ホルダ/チャンファーミルミニ ムラキ 78200276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

99626-CR06-06-041 99 ホルダ/チャンファーミルミニ ムラキ 78200276
99626-CR06-06-041 99 ホルダ/チャンファーミルミニ ムラキ 78200276

99 ホルダ/チャンファーミルミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L1(mm)6
内容量1個注文コード78200276品番99626-CR06-06-041
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

1本のホルダに複数インサートを取り付け可能。
特許取得済の二面拘束構造クランピングシステムが高剛性を発揮し、精確な位置決めと優れた再現性を両立します。
超硬ホルダは仕上げ加工に最適です。

寸法L1(mm)
6
全長L(mm)
41
仕様
ねじ/レンチ:NS-22062 0.9Nm / NK-T7
寸法L2(mm)
33
ホルダー
CR06
シャンク径d(Φmm)
6
先端径d1(Φmm)
4.3
材質(シャンク)
スチール
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする