川崎合成樹脂
こしょうミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78202069
品番
MI-025
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
粒胡椒や岩塩を挽く際に
材質
フタ:ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン/ポリアセタール/ステンレス 容器:ガラス 刃部:セラミック磁器
寸法(mm)
(約)Φ44×H120(フタ含む)
色
ダークグレー/クリア
容量(mL)
(約)70
質量(g)
(約)120(フタ含む)
耐熱温度(℃)
100
サイズ(mm)
挽ける:(粒胡椒)Φ5.5以下 (岩塩)不定形2~4前後